ルーマードリル3.175mm柄 ADR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)0.2 注文コード48175638 品番ADR31-0020
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はドリル径など149種類から選べます 他の種類を見る

精密・多孔細穴加工用ドリルです。

材質超微粒子超硬合金 全長(mm)38 溝長(mm)2.4 シャンク径(Φmm)3.175 先端角(°)120 ドリル径(Φmm)0.2 刃径公差+0〜-0.005 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする