椿本チエイン
センタローラチェーン
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1リンク
ピッチ(mm)
38.1
25.4
31.75
38.1
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48177026
品番
RF2060CR-JL
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
38.1
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラ付搬送チェーン
概略質量(kg/m)
5.6
ローラ径(Φmm)
22.23
チェーンNo.
RF2060
幅W(mm)
15.5
チェーン形式
センターローラ
ピン長L1(mm)
24.5
ピン長L2(mm)
26.4
ピン径D(mm)
5.96
幅W2(mm)
8.5
ローラ径R1(Φmm)
36.6
最大許容張力(kN)
3.73
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)