ATOM(サイトウ製作所)
ATOM(サイトウ製作所)の ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬エンドミルシャンク
ハイスペックルーマードリル ADR-SP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.025
注文コード
48178158
品番
ADR-SP-00025
参考基準価格(税別)
¥31,570
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
199
種類から選べます
他の種類を見る
穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
ドリル径(Φmm)
0.025
溝長(mm)
0.3
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
材質
超微粒子超硬合金
先端角(°)
120
刃径公差
+0〜-0.003
ねじれ角(°)
30