ターコイズ マイクロスイッチ ABVシリーズ

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ABVタイプミニチュアターコイズマイクロスイッチ.これらのミニチュアマイクロスイッチは密閉構造で、環境に対する強い耐性を備えています。ワイヤリードを含むマイクロスイッチはIP67に準拠しています。.エラストマダブルモールド技術及び超音波延伸加工で均一なシーリングを実現主な用途家庭用電気製品、自動車 注文コード48179024 品番ABV161451
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る
仕様ABVタイプミニチュアターコイズマイクロスイッチ.これらのミニチュアマイクロスイッチは密閉構造で、環境に対する強い耐性を備えています。ワイヤリードを含むマイクロスイッチはIP67に準拠しています。.エラストマダブルモールド技術及び超音波延伸加工で均一なシーリングを実現主な用途家庭用電気製品、自動車 アクチュエータの種類シミュレートローラレバー 材質(ケース)PPHS 保護等級IP67 操作力(N)1.18 材質(コンタクト)金被覆銀ニッケル合金 機械的寿命5×10^6Operations 動作温度範囲(℃)-40〜85 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT ターミナルタイプPre-wired コンタクト定格電流(A)3 コンタクト定格電圧(V)AC250 リリース力(N)0.13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
製品の改造
三共医療機株式会社 様 (製造業)

FOOT SWITCHにインターロック機能(安全装置)を追加するために既存のCOM/NO 端子からCOM/NO/NC端子TYPEに変更しました。線も予めついていて改造しやすかったです。

対象商品:
41225599
2019-06-27
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

防水性があり、屋内での使用ならとても汎用性が高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする