AVL344561 高精度型 マイクロスイッチ AVLシリーズ Panasonic(パナソニック) 48179329

高精度型 マイクロスイッチ AVLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード48179329品番AVL344561
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様AVLサブミニチュア高精度スイッチ(FS-T長寿命タイプ).AVLサブミニチュア高精度マイクロスイッチは、一体成形端子とともに耐フラックス構造を持ち、さまざまなアクチュエータ及び端子スタイルを取り揃えています。主な用途には、通信機器、自動販売機、セキュリティシステム、データシステム、医療機器などがあります。.クロスライン端子一般的なピッチ、ライトアングル、レフトアングルの基板用端子長い機械的寿命3x107回長い電気的寿命5x104@20cpm(AgNi合金コンタクト)、2x105@20cpm(金クラッドコンタクト)アクチュエータの種類シミュレートローラレバー保護等級IP40操作力(N)0.54材質(コンタクト)トリプルクラッド金機械的寿命10^7Operations動作温度範囲(℃)-25~85コンタクトのコンフィギュレーションSPDTターミナルタイプPCBコンタクト定格電流(mA)100コンタクト定格電圧(V)DC30リリース力(N)0.034
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする