ターコイズ ロングストローク型 マイクロスイッチ ASQシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) アクチュエータの種類リーフアールレバー 仕様ASQタイプ超ミニチュアターコイズマイクロスイッチ。ターコイズストロークマイクロスイッチASQは、完全に新しいタイプのコンタクトシステムをベースにしています。スライド式コンタクトを使用することで、最適な接触力で極めて長い移動距離2.5mmが実現され、ターコイズストロークスイッチの取り付けや調整が非常に簡単になります。さらに、ASQターコイズストロークマイクロスイッチは、バウンスがなく、ヒステリシスもありません。IP6K7保護クラスのため、非常にさまざまな産業及び車載用途に最適です。低レベルスイッチング負荷に対応する高い接触信頼性浸漬保護タイプJISC0920外部シェル保護等級IP67静音動作 注文コード48179706 品番ASQ10228
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はアクチュエータの種類・仕様・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
仕様ASQタイプ超ミニチュアターコイズマイクロスイッチ。ターコイズストロークマイクロスイッチASQは、完全に新しいタイプのコンタクトシステムをベースにしています。スライド式コンタクトを使用することで、最適な接触力で極めて長い移動距離2.5mmが実現され、ターコイズストロークスイッチの取り付けや調整が非常に簡単になります。さらに、ASQターコイズストロークマイクロスイッチは、バウンスがなく、ヒステリシスもありません。IP6K7保護クラスのため、非常にさまざまな産業及び車載用途に最適です。低レベルスイッチング負荷に対応する高い接触信頼性浸漬保護タイプJISC0920外部シェル保護等級IP67静音動作 取付取付穴サイズ:3mm 質量(g)約5.4 アクチュエータの種類リーフアールレバー 端子形状リード線右出し 取付穴(mm)3標準 保護等級IP67 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-40〜85 接触抵抗(mΩ)1000以下(DC6〜8V0.1A電圧降下法による) 操作力(N)(最大)1.5 取付ピッチ(mm)M3:8.3 接触形式常閉型 材質(コンタクト)両面摺動Auメッキ接点 定格一次電流(A)0.001〜0.1 定格抵抗負荷電流(A)DC5V:0.001、DC30V:0.1 最大開閉頻度(回/分)120 動作位置OP(mm)取付ボス・穴の中心線から:NC12.5±0.5、NO12.0±0.5、スタンドオフから:NC16.7±0.5、NO16.2±0.5 動作後の動き(OT)(最小)NC3.3mm、NO2.8mm 電気的寿命50万回以上DC5V1mA(抵抗負荷) 耐電圧(V)非連続端子間AC600/1分間、各端子と非充電金属部間AC1500/1分間、各端子とアース間AC1500/1分間 動作温度範囲(℃)-40〜85 コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NC ターミナルタイプPre-wired コンタクト定格電流(mA)100 コンタクト定格電圧(V)DC30 許容操作速度(m/s)0.03〜0.5 材質(接点)両面摺動Auメッキ接点 端子強度(N)6以上(各方向) 電気的寿命(万回)50以上(DC5V1mA/DC16V50mA)、20以上(DC30V100mA)(抵抗負荷)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする