藤倉航装
藤倉航装の ライフジャケット
膨張式救命胴衣 WP-2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48180527
品番
WP-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
国土交通省の新型式承認基準適合品。
よりコンパクトになって着用感がUPしました。
収納時、約15cm短くなりました。
付属品
炭酸ガスボンベ、カートリッジ
材質
(保護カバー)ナイロン、(ベルト)ポリプロピレン、(気室)ナイロン片側ポリウレタン引布
色
レッド
質量(g)
600
充填方法
(膨張式)水感知機能・手動
浮力(kg)
7.5以上
適合ボンベ
17g炭酸ガスボンベ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760