ピン径D(mm)5.96リンク内幅W(mm)12.7プレート幅H(mm)17.2ピン長L1(mm)14.55ピン長L2(mm)16.55ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7ユニットリンク数-材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン概略質量(kg/m)2.19ローラ径(Φmm)22.23チェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2平均引張強度(kN)40.2チェーン形式バイピッチチェーンローラ形式R最大許容張力(kN)6.28アタッチメント型式SK1アタッチメント間隔4L