DLCルーマードリル ADR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48183119 品番 ADR-DLC-0047
参考基準価格(税別)¥6,080 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

DLCコーティングにより、アルミ等の加工における溶着を大幅に軽減し、密着性も優れ長寿命を実現します。

材質超微粒子超硬合金 全長(mm)38 溝長(mm)6 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)120 ドリル径(Φmm)0.47 コーティングDLC 刃径公差+0〜-0.005 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする