曜日別特売
ATBES-20404 テーパーボールエンドミル ATBES ATOM(サイトウ製作所) 48184020

テーパーボールエンドミル ATBES

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)0.2シャンク径(Φmm)3注文コード48184020品番ATBES-20404
参考基準価格(税別)¥23,650販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーボールエンドミルです。

材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)35公差R:+0~-0.005刃長(mm)2シャンク径(Φmm)3刃径公差+0~-0.015ボール半径R(mm)0.2ねじれ角(°)30大端径(Φmm)0.53片角(°)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする