フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 基板用端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
シリーズ
COMBICON EMSTBVA
注文コード
48184265
品番
1915893
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
7557
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
電線対基板
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
COMBICON EMSTBVA
定格電圧(V)
320
端子種別
押し込みタイプ
コンタクト数
18
コネクタシステム
電線対基板