Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の コンデンサ
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUTPシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
48185175
品番
EEUTP1V101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
10(Dia.)×12.5
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
12.5
取付方式
スルーホール
電圧(V)
DC35
シリーズ
TP RADIAL
寿命
3000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
-40〜135
リード線径(Φmm)
0.6
リードピッチ(mm)
5
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
190
リーク電流(μA)
0.01以下
リップル電流(mA)
580
リップル電流(A)
-
静電容量(μF)
100