仕様AVLサブミニチュア高精度スイッチ(FS-T長寿命タイプ).AVLサブミニチュア高精度マイクロスイッチは、一体成形端子とともに耐フラックス構造を持ち、さまざまなアクチュエータ及び端子スタイルを取り揃えています。主な用途には、通信機器、自動販売機、セキュリティシステム、データシステム、医療機器などがあります。.クロスライン端子一般的なピッチ、ライトアングル、レフトアングルの基板用端子長い機械的寿命3x107回長い電気的寿命5x104@20cpm(AgNi合金コンタクト)、2x105@20cpm(金クラッドコンタクト)
アクチュエータの種類ヒンジ長レバー形
操作力(N)0.44
材質(コンタクト)トリプルクラッド金
機械的寿命10^7Operations
動作温度範囲(℃)-25〜85
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
ターミナルタイプタブ
コンタクト定格電流(mA)100
コンタクト定格電圧(V)DC30
リリース力(N)0.029