ニューアルファジャージ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 48186583 品番 2310-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

メーカー独自の特種配合で、柔らかく、耐油性・耐摩耗性にも優れています。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
抗菌防臭加工を施し、細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑制します。

サイズL 全長(cm)26 中指長(cm)7.8 手の平幅(cm)11.2 手のひらまわり(cm)22.5 材質表/塩化ビニル樹脂(可塑剤)、裏/綿100% グリーン 厚さ(mm)1.6 入数(双)1 機能抗菌・防臭 材質(裏)綿 材質(表)塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48186583
2024-06-10
用途:
タイヤ交換

かなりゴムが厚く冬用で使用している。
夏場はすぐに手汗で使い心地悪くなる。
しっかりいているので長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする