※使用例

ピッタリ倶楽部18G

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 48186626 品番 2989-18G-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

18ゲージの超薄手の手袋にポリウレタンをコーティングすることで、素手感覚に近い状態で作業が出来ます。
検査、検品など幅広く需要の多い手袋です。

サイズS 全長(cm)22 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)17 材質(手袋)ナイロン100%、(すべり止め)ポリウレタン ホワイト 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数18 機能通気性 入数(双)10 厚さ(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48186687
2022-08-20
用途:
作業時の手の保護
建設業・工事業

かなり薄いです。細かい作業にもってこいです。難点は引っ付きすぎる。グローブ同士ネチャネチャする、洗濯しても滑り止めのゴム?部分が引っ付いて一度剥がさないと指が入らない、薄すぎて少しハードな作業で使うとすぐに穴が開く、充電ドライバーのビットに絡まり巻き付く。私の使用法が間違ってたらすいません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする