2994-S ポリウレタン背抜き手袋 グローブマニア(川西工業) 48186705 2994-S ポリウレタン背抜き手袋 グローブマニア(川西工業) 48186705

ポリウレタン背抜き手袋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 48186705 品番 2994-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

15ゲージの薄手の手袋にポリウレタンをコーティングすることで、手の嵌め心地がよく快適に作業が出来ます。
検査、検品など幅広く需要の多い手袋です。

サイズS 全長(cm)20.5 中指長(cm)6.8 手の平幅(cm)8.1 手のひらまわり(cm)16.2 材質(手袋)ナイロン100%、(すべり止め)ポリウレタン ホワイト 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数15 機能通気性 入数(双)10 厚さ(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48186748
2022-03-06
用途:
作業用
その他業種

Lサイズを購入しましたがフィット感よりやや緩めな気がします。

対象商品:
48186748
2017-10-19
用途:
自動車の内装の電装部品交換
佐藤商会 様

自動車の内装フレーム部周辺の電装部品の交換時、メーカーからの支給品の補充として購入。商品自体はとても薄く出来ており作業もしやすいのでとても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする