ターコイズ マイクロスイッチ ABJシリーズ

(27件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) アクチュエータの種類リーフレバー 注文コード48189034 品番ABJ361841
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,662
販売価格(税別)
52,420
この商品はアクチュエータの種類・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
取付取付穴サイズ:3mm アクチュエータの種類リーフレバー 端子形状リード線下出し 取付穴(mm)3(リーフレバータイプのみ) 保護等級IP67 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-40〜85 接触抵抗(mΩ)150以下(DC6〜8V0.1A電圧降下法による) 操作力(N)(最大)0.98 取付ピッチ(mm)13 接触形式切換型 材質(コンタクト)銀ニッケル合金+Auクラッド 定格一次電流(A)0.1 定格抵抗負荷電流(A)AC125V/DC30V:0.1 最大開閉頻度(回/分)120 機械的寿命10^6Operations 動作までの動きPT(最大)6mm 動作位置OP(mm)16.0±2.0 動作後の動き(OT)(最小)2.5mm 応差の動き(MD)(最大)1mm 電気的寿命10万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷) 耐電圧(V)非連続端子間AC600/1分間、各端子と非充電金属部間AC1500/1分間、各端子とアース間AC1500/1分間 動作温度範囲(℃)-40〜85 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT ターミナルタイプPre-wired リリース力(N)(最小)0.2 許容操作速度(m/s)0.001〜0.5 材質(接点)AgNi合金+Auクラッド 機械的寿命(万回)50以上(開閉頻度60回/分) 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
東芝掃除機パワーブラシ基板回路の部品交換
製造業

東芝掃除機パワーブラシ基板回路の部品交換に使用しました。問題なく復活しました。

対象商品:
48178464
2025-03-19
用途:
掃除機の修理
飲食業

少ない個数から注文出来て助かりました。おかげで修理出来てまた使えるようになりました。

2025-02-20
用途:
掃除機の修理
建設業・工事業

まったく同じものを短納期で入手出来て良かった。部品の動作も全く問題ありませんでした。

対象商品:
48178464
2023-10-30
用途:
掃除機の修理
その他業種

すぐ送ってくださったので、修理が早く終えることができたのでとても感謝してます。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
48178464
2023-08-13
用途:
部品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

交換に際して先駆者の方々がおり、それらを参考に難なく修理終了。
交換後は快適です!

対象商品:
48178464
2023-07-21
用途:
掃除機の先端ブラシのスイッチ交換
運輸・通信業

東芝の掃除機の先端回転ブラシが回らなくなり交換使用しました。
すでに2回交換してるので定期的に壊れるので必須部品です。

対象商品:
48178464
2023-02-06
用途:
掃除機のヘッドユニット修理

掃除機のヘッドユニットの回転ブラシ動作検出用のマイクロスイッチ、検索して見つけたが、業者売扱いの販売がほとんどで、入手不可能かと思っていたら、モノタロウで扱っていたので助かりました。部品は互換品ではなく同品なので修理もバッチリ完了しました。

1人が参考にしています
2023-03-11
用途:
東芝の掃除機の回転ブラシの修理
その他業種

捨てようかと思ったところ、ここにパーツがあったので試しに交換してみたらちゃんと動くようになりました。お陰で馴染んだ掃除機がまた使えるようになり嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする