ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 48189043 品番 EEUFK1V182S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
静電容量(μF)1800 リップル電流(mA)- リップル電流(A)2.33 電圧(V)DC35 動作温度(℃)-55〜105 寸法(mm)16(Dia.)×20 直径(Φmm)16 高さ(mm)20 取付方式スルーホール シリーズFK Radial 寿命5000h 許容差±20% リード線径(Φmm)0.8 リードピッチ(mm)7.5 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)38 リーク電流(μA)0.01以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41110905
2021-07-06
用途:
ミニコンポの修理
建設業・工事業

寸法が特殊な電解コンデンサのリプレースに使いました。
ちょうど同じ大きさの物を手に入れられたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする