Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の コンデンサ
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
静電容量(μF)
1800
注文コード
48189086
品番
EEUFK1V182S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
静電容量・内容量
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量(μF)
1800
リップル電流(mA)
-
リップル電流(A)
2.33
電圧(V)
DC35
動作温度(℃)
-55〜105
寸法(mm)
16(Dia.)×20
直径(Φmm)
16
高さ(mm)
20
取付方式
スルーホール
シリーズ
FK Radial
寿命
5000h
許容差
±20%
リード線径(Φmm)
0.8
リードピッチ(mm)
7.5
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
38
リーク電流(μA)
0.01以下