ABJ361841 ターコイズ マイクロスイッチ ABJシリーズ Panasonic(パナソニック) 48189174

ターコイズ マイクロスイッチ ABJシリーズ

(27件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
アクチュエータの種類リーフレバー
定格抵抗負荷電流(A)AC125V/DC30V:0.1
取付取付穴サイズ:3mm
内容量1個注文コード48189174品番ABJ361841
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
取付取付穴サイズ:3mmアクチュエータの種類リーフレバー端子形状リード線下出し取付穴(mm)3(リーフレバータイプのみ)保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-40~85接触抵抗(mΩ)150以下(DC6~8V0.1A電圧降下法による)操作力(N)(最大)0.98取付ピッチ(mm)13接触形式切換型材質(コンタクト)銀ニッケル合金+Auクラッド定格一次電流(A)0.1定格抵抗負荷電流(A)AC125V/DC30V:0.1最大開閉頻度(回/分)120機械的寿命10^6Operations動作までの動きPT(最大)6mm動作位置OP(mm)16.0±2.0動作後の動き(OT)(最小)2.5mm応差の動き(MD)(最大)1mm電気的寿命10万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)耐電圧(V)非連続端子間AC600/1分間、各端子と非充電金属部間AC1500/1分間、各端子とアース間AC1500/1分間動作温度範囲(℃)-40~85コンタクトのコンフィギュレーションSPDTターミナルタイプPre-wiredリリース力(N)(最小)0.2許容操作速度(m/s)0.001~0.5材質(接点)AgNi合金+Auクラッド機械的寿命(万回)50以上(開閉頻度60回/分)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 東芝掃除機パワーブラシ基板回路の部品交換
製造業

東芝掃除機パワーブラシ基板回路の部品交換に使用しました。問題なく復活しました。

対象商品 : 48178464
2025-03-19
用途: 掃除機の修理
飲食業

少ない個数から注文出来て助かりました。おかげで修理出来てまた使えるようになりました。

2025-02-20
用途: 掃除機の修理
建設業・工事業

まったく同じものを短納期で入手出来て良かった。部品の動作も全く問題ありませんでした。

対象商品 : 48178464
2023-10-30
用途: 掃除機の修理
その他業種

すぐ送ってくださったので、修理が早く終えることができたのでとても感謝してます。
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 48178464
2023-08-13
用途: 部品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

交換に際して先駆者の方々がおり、それらを参考に難なく修理終了。
交換後は快適です!

対象商品 : 48178464
2023-07-21
用途: 掃除機の先端ブラシのスイッチ交換
運輸・通信業

東芝の掃除機の先端回転ブラシが回らなくなり交換使用しました。
すでに2回交換してるので定期的に壊れるので必須部品です。

対象商品 : 48178464
2023-02-06
用途: 掃除機のヘッドユニット修理

掃除機のヘッドユニットの回転ブラシ動作検出用のマイクロスイッチ、検索して見つけたが、業者売扱いの販売がほとんどで、入手不可能かと思っていたら、モノタロウで扱っていたので助かりました。部品は互換品ではなく同品なので修理もバッチリ完了しました。

1が参考にしています
2023-03-11
用途: 東芝の掃除機の回転ブラシの修理
その他業種

捨てようかと思ったところ、ここにパーツがあったので試しに交換してみたらちゃんと動くようになりました。お陰で馴染んだ掃除機がまた使えるようになり嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする