ADRL-SUS-0180 ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUS ATOM(サイトウ製作所) 48189577

ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード48189577品番ADRL-SUS-0180
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

軟鋼難削材SUS420/430、コバール、インコネル、ハステロイ、純ニッケル等に適し長寿命を実現します。

材質超硬合金全長(mm)50溝長(mm)20シャンク径(Φmm)3先端角(°)140ドリル径(Φmm)1.8コーティングFCS刃径公差+0~-0.01ねじれ角(°)26~32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする