ATOM(サイトウ製作所)
ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUS
軟鋼難削材SUS420/430、コバール、インコネル、ハステロイ、純ニッケル等に適し長寿命を実現します。
材質
超硬合金
シャンク径(Φmm)
3
先端角(°)
140
コーティング
FCS
刃径公差
+0~-0.01
ねじれ角(°)
26~32
内容量
1本
全291種類を絞り込む
全長(mm)
38
45
50
60
溝長(mm)
選択してください
1.5
1.7
1.8
2
2.3
2.7
3
3.5
3.8
4.2
4.5
5
5.3
5.7
6
7
7.5
8.5
9
10
10.5
11.5
12.5
14
15
17
20
22
25
ドリル径(Φmm)
選択してください
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.2
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.3
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.4
0.41
0.42
0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.5
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
0.6
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67
0.68
0.69
0.7
0.71
0.72
0.73
0.74
0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.8
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
1
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.1
291種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48187870
ADRL-SUS-0010
38
1.5
0.1
¥
7,510
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
48187879
ADRL-SUS-0011
38
1.7
0.11
¥
7,510
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
48187888
ADRL-SUS-0012
38
1.8
0.12
¥
7,510
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
48187897
ADRL-SUS-0013
38
2
0.13
¥
7,510
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
48187906
ADRL-SUS-0014
38
2
0.14
¥
7,510
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
48187915
ADRL-SUS-0015
38
2.3
0.15
¥
7,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48187924
ADRL-SUS-0016
38
2.3
0.16
¥
7,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48187940
ADRL-SUS-0017
38
2.3
0.17
¥
7,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48187949
ADRL-SUS-0018
38
2.7
0.18
¥
7,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48187958
ADRL-SUS-0019
38
2.7
0.19
¥
7,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48187967
ADRL-SUS-0020
38
3
0.2
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
48187976
ADRL-SUS-0021
38
3
0.21
¥
6,740
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48187985
ADRL-SUS-0022
38
3
0.22
¥
6,740
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48187994
ADRL-SUS-0023
38
3.5
0.23
¥
6,740
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48188010
ADRL-SUS-0024
38
3.5
0.24
¥
6,740
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48188019
ADRL-SUS-0025
38
3.8
0.25
¥
6,740
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48188028
ADRL-SUS-0026
38
3.8
0.26
¥
6,740
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48188037
ADRL-SUS-0027
38
3.8
0.27
¥
6,740
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48188046
ADRL-SUS-0028
38
4.2
0.28
¥
6,740
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48188055
ADRL-SUS-0029
38
4.2
0.29
¥
6,740
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48188064
ADRL-SUS-0030
38
4.5
0.3
¥
6,380
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
48188080
ADRL-SUS-0031
38
4.5
0.31
¥
6,570
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
48188089
ADRL-SUS-0032
38
4.5
0.32
¥
6,570
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
48188098
ADRL-SUS-0033
38
5
0.33
¥
6,570
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
48188107
ADRL-SUS-0034
38
5
0.34
¥
6,570
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
48188116
ADRL-SUS-0035
38
5.3
0.35
¥
6,570
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
48188125
ADRL-SUS-0036
38
5.3
0.36
¥
6,570
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
48188134
ADRL-SUS-0037
38
5.3
0.37
¥
6,570
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
48188150
ADRL-SUS-0038
38
5.7
0.38
¥
6,570
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
48188159
ADRL-SUS-0039
38
5.7
0.39
¥
6,570
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
48188168
ADRL-SUS-0040
38
6
0.4
¥
6,190
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
48188177
ADRL-SUS-0041
38
6
0.41
¥
6,570
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
48188186
ADRL-SUS-0042
38
6
0.42
¥
6,570
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
48188195
ADRL-SUS-0043
38
6
0.43
¥
6,570
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
48188204
ADRL-SUS-0044
38
6
0.44
¥
6,570
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
48188220
ADRL-SUS-0045
38
7
0.45
¥
6,570
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
48188229
ADRL-SUS-0046
38
7
0.46
¥
6,570
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
48188238
ADRL-SUS-0047
38
7
0.47
¥
6,570
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
48188247
ADRL-SUS-0048
38
7
0.48
¥
6,570
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
48188256
ADRL-SUS-0049
38
7
0.49
¥
6,570
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
48188265
ADRL-SUS-0050
38
7.5
0.5
¥
6,190
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
48188274
ADRL-SUS-0051
38
7.5
0.51
¥
6,570
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
48188290
ADRL-SUS-0052
38
7.5
0.52
¥
6,570
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
48188299
ADRL-SUS-0053
38
7.5
0.53
¥
6,570
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
48188308
ADRL-SUS-0054
38
7.5
0.54
¥
6,570
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
48188317
ADRL-SUS-0055
38
8.5
0.55
¥
6,570
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
48188326
ADRL-SUS-0056
38
8.5
0.56
¥
6,570
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
48188335
ADRL-SUS-0057
38
8.5
0.57
¥
6,570
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
48188344
ADRL-SUS-0058
38
8.5
0.58
¥
6,570
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
48188360
ADRL-SUS-0059
38
8.5
0.59
¥
6,570
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ