曜日別特売
S2L212 パネル実装型 多機能型 タイマリレー Sシリーズ Panasonic(パナソニック) 48192385

パネル実装型 多機能型 タイマリレー Sシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50個)仕様UL、CSA.Sシリーズリレー.この基板実装パワーリレーは、信頼性と効率が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。また、高感度で、耐振性と耐衝撃性が高く、低い熱起電力を達成します。.低プロファイル、高感度リレー振動、衝撃に対する優れた耐性低EMF(約0.3μV)2.54mmグリッドに合うDIL端子配列寸法H10xW28xD12mm使用可能な基板実装ソケットについては、品番<127-9342')127-9342/を確認注文コード48192385品番S2L212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様UL、CSA.Sシリーズリレー.この基板実装パワーリレーは、信頼性と効率が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。また、高感度で、耐振性と耐衝撃性が高く、低い熱起電力を達成します。.低プロファイル、高感度リレー振動、衝撃に対する優れた耐性低EMF(約0.3μV)2.54mmグリッドに合うDIL端子配列寸法H10xW28xD12mm使用可能な基板実装ソケットについては、品番<127-9342')127-9342/を確認長さ(mm)28コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)10.4奥行(mm)12ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)3最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30コイルと接点間の耐電圧(kV)1.5最大スイッチング電源(DC W)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする