ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
Panasonic(パナソニック)
基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(50個)
注文コード
48193575
品番
TQ2SAL5ULCSA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コイル定格電圧・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
DPDT
仕様
UL認定、CSA.スルーホールタイプについては代表品番<113-8825')113-8825/を確認.TQ2シリーズ、ラッチ.これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6mmでありながら、2Aの容量と高い感度を備えています。.平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子高周波特性SMD自動挿入に対応低熱EMF(約2μV)公称動作電力280mW/1コイルラッチング型200mW通信分野への応用、測定、QA装置などに最適
長さ(mm)
14
コイル定格電圧(V)
DC5
高さ(mm)
5.6
質量(g)
-
奥行(mm)
9
規格
-
保護構造
-
接点
-
端子形状
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
使用周囲温度(℃)
-
寿命
100000000回(機械的)
接触抵抗(mΩ)
-
耐振動(耐久)
-
耐衝撃(耐久)
-
消費電力(mW)
-
最大印加電圧(V)
-
耐振動(誤動作)
-
耐衝撃(誤動作)
-
最小適合負荷
-
接点材質
-
コイル抵抗(Ω)
-
開放電圧(V)
-
動作時間(ms)
-
感動電圧(V)
-
復帰時間(ms)
-
接点最大許容電圧(V)
-
接点最大許容電流(A)
-
接点最大許容電力(VA)
-
定格励磁電流(mA)
-
機械的寿命
-
耐電圧(V/min)
-
アプリケーション
-
動作機能
-
ターミナルタイプ
SMDタブ
スイッチング電流(A)
2
最大スイッチング電圧(AC V)
125
最大スイッチング電圧(DC V)
220
最大スイッチング電力(VA)
-
最大スイッチング電源(DC W)
-
コイル電力(mW)
-
使用周囲湿度(%RH)
-
接点定格制御容量(抵抗負荷)
-
制御機器・PLC・リレー の新着商品
ページ: 1/ 3
リードリレー
GB
税込
¥
252
¥
229
バスケットへ
短絡板
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
3,850
¥
3,500
バスケットへ
プリント板ソケット
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
626
¥
569
バスケットへ
プリント基板用リレー(コイル電圧5VDC)
Excel Cell Electronic
税込
¥
681
¥
619
バスケットへ
プリント基板用リレー(コイル電圧6VDC)
Excel Cell Electronic
税込
¥
681
¥
619
バスケットへ
メカニカルリレー(40A 1接点 12V)
HSIN DA
税込
¥
736
¥
669
バスケットへ
メカニカルリレー(40A 1接点 24V)
HSIN DA
税込
¥
769
¥
699
バスケットへ
車用リレーソケット(5極)
GB
税込
¥
824
¥
749
バスケットへ
小形パワーリレー MK
omron(オムロン)
税込
¥
703
~
¥
639
~
Q ラージ出力ユニット
三菱電機
税込
¥
49,478
~
¥
44,980
~
継続製品
CONTEC(コンテック)
税込
¥
75,878
¥
68,980
バスケットへ
75ΩBNC型終端抵抗器
カナレ電気
税込
¥
13,178
~
¥
11,980
~
デジタル指示調節計 ACS2シリーズ
神港テクノス
税込
¥
21,978
~
¥
19,980
~
RiLineX コンプリートボード 実装済バスバー 3極 1105mm 内蔵銅バー:Cu 30×10mm
リタール
税込
¥
186,780
¥
169,800
バスケットへ
RiLineX コンプリートボード 実装済バスバー 3極 1105mm 内蔵銅バー:Cu 30×5mm
リタール
税込
¥
120,780
¥
109,800
バスケットへ
RiLineX コンプリートボード 実装済バスバー 3極 505mm 内蔵銅バー:Cu 30×5mm
リタール
税込
¥
57,178
¥
51,980
バスケットへ
RiLineX コンプリートボード 実装済バスバー 3極 505mm 内蔵銅バー:Cu 30×10mm
リタール
税込
¥
82,478
¥
74,980
バスケットへ
RiLineX コンプリートボード 実装済バスバー 3極 705mm 内蔵銅バー:Cu 30×10mm
リタール
税込
¥
109,978
¥
99,980
バスケットへ
RiLineX コンプリートボード 実装済バスバー 3極 705mm 内蔵銅バー:Cu 30×5mm
リタール
税込
¥
79,178
¥
71,980
バスケットへ
RiLineX コンプリートボード 実装済バスバー 3極 905mm 内蔵銅バー:Cu 30×10mm
リタール
税込
¥
142,780
¥
129,800
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
制御機器・PLC・リレー
リレー
リレーその他関連用品
基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ Panasonic(パナソニック)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「リレー」にはこんなカテゴリがあります
一般リレー
ソリッドステート・リレー
ターミナルリレー(リレーユニット)
パワーリレー
プログラムリレー
セーフティリレー
電流リレー
シグナルリレー
リレーソケット
ミニチュアリレー
フロートレスリレー
強制ガイド式リレー
リレーその他関連用品
補助継電器
保護継電器
シェアする
マイページ