表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 仕様FKSタイプV高温リフローシリーズ.PanasonicのFKS-Vアルミ電解コンデンサは、低インピーダンスで長寿命の、信頼性の高いソリューションです。アルミホイル電解紙がアルミケースに収まっており、寿命は105で2000時間です。FKS-Vアルミ電解コンデンサはPanasonicのFKシリーズよりひとまわり小型です。従来のコンデンサと性能は同じですが、ケースサイズが小さいので基板設計を小型化できます。.特長.高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適AEC-Q200認定低ESR先進のフォイル技術標準品は最大10G、耐振動構造品は最大30Gの衝撃に対応環境に配慮.製品用途の情報.FKS-Vアルミ電解コンデンサは電源での使用に最適です。AEC-Q200認定で、車載用品での使用にも推奨されます。主な用途にインバータ、整流回路、DC/DCコンバータなどがあります。 注文コード48193593 品番EEEFK0J271SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・電圧・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る
仕様FKSタイプV高温リフローシリーズ.PanasonicのFKS-Vアルミ電解コンデンサは、低インピーダンスで長寿命の、信頼性の高いソリューションです。アルミホイル電解紙がアルミケースに収まっており、寿命は105で2000時間です。FKS-Vアルミ電解コンデンサはPanasonicのFKシリーズよりひとまわり小型です。従来のコンデンサと性能は同じですが、ケースサイズが小さいので基板設計を小型化できます。.特長.高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適AEC-Q200認定低ESR先進のフォイル技術標準品は最大10G、耐振動構造品は最大30Gの衝撃に対応環境に配慮.製品用途の情報.FKS-Vアルミ電解コンデンサは電源での使用に最適です。AEC-Q200認定で、車載用品での使用にも推奨されます。主な用途にインバータ、整流回路、DC/DCコンバータなどがあります。 寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8 直径(Φmm)6.3 取付方式表面実装 奥行(mm)5.8 構造金属封入 許容差±20% 誘電正接0.26% リードピッチ(mm)1.8 等価直列抵抗(mΩ)360 リーク電流(μA)17 リップル電流(mA)240 静電容量(μF)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする