Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の コンデンサ
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全206種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
48196016
品番
EEUFC1H331L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
静電容量(μF)
330
電圧(V)
DC50
リーク電流(μA)
3
動作温度(℃)
-55〜105
寸法(mm)
10(Dia.)×30
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
30
取付方式
スルーホール
シリーズ
FC Radial
寿命
3000h
許容差
±20%
リード線径(Φmm)
0.6
リードピッチ(mm)
5
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
30
リップル電流(mA)
-
リップル電流(A)
1.61