Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の コンデンサ
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUEEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
静電容量(μF)
33
注文コード
48196698
品番
EEUEE2C330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
静電容量・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
10(Dia.)×20
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
20
取付方式
スルーホール
電圧(V)
DC160
シリーズ
EE RADIAL
寿命
8000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
-25〜105
リード線径(Φmm)
0.6
リードピッチ(mm)
5
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
-
リーク電流(μA)
0.06以下
リップル電流(mA)
810
リップル電流(A)
-
静電容量(μF)
33