表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(125個) 電圧(V)DC80 注文コード48199717 品番EEEFK1K471AM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・電圧・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)18(Dia.)×16.5 直径(Φmm)18 高さ(mm)16.5 取付方式表面実装 電圧(V)DC80 寿命5000h 許容差±20% 動作温度(℃)-55 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)153 リップル電流(mA)917

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする