基板実装型 フラット 汎用リレー SFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC24 仕様TUV、UL、CSA、SEV.セーフティリレー、SF2シリーズ.ZH1/457準拠のフォースガイドコンタクトを装備した、極性付きの単安定セーフティリレー特殊な安全条件が求められる機械、器具、設備(プレス、内燃機関、鉄道、医療など)で使用されるセーフティリレーは、信頼性の高い切り替えを行うことが必要。コンタクト溶着時でも電気回路を開状態にすることが基本要件図はブレーク位置のリレーを表示動作温度範囲-40to+70℃スイッチング電圧400V、電流6A 注文コード48202456 品番SF324
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はコイル電圧・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
接点構成3PNO、SPNC 仕様TUV、UL、CSA、SEV.セーフティリレー、SF2シリーズ.ZH1/457準拠のフォースガイドコンタクトを装備した、極性付きの単安定セーフティリレー特殊な安全条件が求められる機械、器具、設備(プレス、内燃機関、鉄道、医療など)で使用されるセーフティリレーは、信頼性の高い切り替えを行うことが必要。コンタクト溶着時でも電気回路を開状態にすることが基本要件図はブレーク位置のリレーを表示動作温度範囲-40to+70℃スイッチング電圧400V、電流6A 長さ(mm)53.3 高さ(mm)16.5 取付方式基板実装 奥行(mm)25 コイル抵抗(Ω)1.152k コイル電圧(V)DC24 動作温度(℃)-40 アプリケーション安全性 ターミナルタイプスルーホール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする