基板実装型 フラット 汎用リレー SFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC24 仕様cUL、TUV、SEV.EN50205TypeA、IEC60664-1III/4kV.フォースガイド安全リレー-SF2シリーズ.特殊な安全要件を満たす必要のある機械、器具、設備で使用されます(プレス、燃焼、鉄道、医療)。.最大スイッチング電圧400V動作温度範囲-40〜+70℃コンタクト材質AgSnO2、Auフラッシュ 注文コード48202544 品番SF2D24
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はコイル電圧・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
接点構成DPDT 仕様cUL、TUV、SEV.EN50205TypeA、IEC60664-1III/4kV.フォースガイド安全リレー-SF2シリーズ.特殊な安全要件を満たす必要のある機械、器具、設備で使用されます(プレス、燃焼、鉄道、医療)。.最大スイッチング電圧400V動作温度範囲-40〜+70℃コンタクト材質AgSnO2、Auフラッシュ 長さ(mm)53.3 高さ(mm)16 取付方式基板実装 奥行(mm)25 コイル抵抗(Ω)1.152k コイル電圧(V)DC24 動作温度(℃)-40 ターミナルタイプスルーホール 最大スイッチング電圧(AC V)440 最大スイッチング電圧(DC V)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする