接点構成4PNO、DPST
仕様EN50205、EN50178.SFNシリーズ.これらの低プロファイル基板実装セーフティリレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。電力損失が非常に低く抑えられています。.最大スイッチング容量6A/8A、250Vac最大スイッチング電圧500Vac/dc公称コイル消費電力390mW低プロファイル高さ14.5mm絶縁を強化有極電磁石システム、スナップ式機能付き小さい総電力損失
長さ(mm)53.3
高さ(mm)14.5
奥行(mm)33
コイル抵抗(Ω)5.486k
コイル電圧(V)DC48
動作温度(℃)-25
アプリケーション安全性
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)8