曜日別特売
CDM2E40TN-25Z1-NQ エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2E40TN~) SMC 48206055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDM2E40TN-25Z1-NQ エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2E40TN~) SMC 48206055
CDM2E40TN-25Z1-NQ エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2E40TN~) SMC 48206055

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2E40TN~)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個シリンダストローク(mm)25注文コード48206055品番CDM2E40TN-25Z1-NQ
参考基準価格(税別)¥11,710販売価格(税込)¥11,593
販売価格(税別)
10,539

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無ありポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体基本形シリンダストローク(mm)25ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具ロッドエンド揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする