内容量1個最大電流(mA)50(ソース電流)仕様PM-25シリーズU字形超小型光電センサ.パナソニックPM-25シリーズ超小型U字形マイクロ光電センサです。このPMシリーズセンサは、エミッタ及びレシーバが1つのU字形ハウジング内に収められたスルービーム検出タイプです。点灯する動作インジケータが大型のため、上や横から動作状態を確認するのが容易です。ケーブルや内部回路の接続部など、応力が集中する部分は樹脂で覆われており、振動や衝撃によって引き起こされる故障から保護されます。.特長と利点.電源の逆極性保護出力の逆極性保護ショート出力保護M2/M3ねじで取り付けが簡単PNP/NPN出力を用意注文コード48214243品番PM-R25-P