RF2160R-SS-6LSK2-L ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2160 椿本チエイン 48217486

ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2160

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1リンク
ローラ形式
R
アタッチメント型式
SK2
注文コード
48217486
品番
RF2160R-SS-6LSK2-L
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ピッチ(mm)
101.6
リンク内幅W(mm)
31.75
材質(本体)
ステンレス
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
リンク内幅(mm)
57.15
概略質量(kg/m)
14.58
ローラ径(Φmm)
57.15
チェーンNo.
RF2160
プレート厚(mm)
8
チェーン形式
バイピッチチェーン
ピン長L1(mm)
35.7
ピン長L2(mm)
41.1
ピン径D(mm)
14.29
プレート幅H(mm)
48.2
ローラ形式
R
最大許容張力(kN)
6.37
アタッチメント型式
SK2
アタッチメント間隔
6L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする