※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ピッチ(mm)
12.7
ユニットリンク数
240
注文コード
48231364
品番
RS08B-2-RP-U
参考基準価格(税別)
¥16,080
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
13.92
ピン径D(mm)
4.45
寸法H(mm)
11.8
寸法L1(mm)
15.3
寸法L2(mm)
16.9
寸法T1(mm)
1.6
寸法T2(mm)
1.6
リンク内幅W(mm)
7.75
寸法h(mm)
10.4
ローラ外径(R)(Φmm)
8.51
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.75
ユニットリンク数
240
形状
RS
材質(本体)
スチール
タイプ
ユニット単位
種類
ローラーチェーン
列数
2
概略質量(kg/m)
1.35
引張強度(kN[kgf])
31.1(ISO606)
チェーンNo.
RS08B
最小引張強度(kN[kgf])
32
JIS等級
08B
最大許容張力(kN)
6.46
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)