曜日別特売
RS100-1B11TQ-H040N-J12D2M08 RS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48232046

RS100-1B11TQ-H040N-J12D2M08 RS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48232046
RS100-1B11TQ-H040N-J12D2M08 RS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48232046
RS100-1B11TQ-H040N-J12D2M08 RS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48232046

RS100 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
歯数11
軸穴径(Φmm)40
内容量1個注文コード48232046品番RS100-1B11TQ-H040N-J12D2M08
参考基準価格(税別)¥7,080販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
外径(Do)(Φmm)127ピッチ径(Dp)(Φmm)112.7ハブ径DH(mm)75寸法a(mm)15キーKw×KH(mm)12×3.3ハブ長さL(mm)50種類スプロケットスプロケット形状B形歯数11歯幅(mm)18軸穴径(Φmm)40軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS100形状1Bチェーンピッチ(mm)31.75止ねじM8ローラ径(Φmm)19.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする