曜日別特売
RS100-NEP-7LK1-L コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48236982

 

RS100-NEP-7LK1-L コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48236982
RS100-NEP-7LK1-L コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48236982
RS100-NEP-7LK1-L コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48236982

コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NEP仕様)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)31.75注文コード48236982品番RS100-NEP-7LK1-L
参考基準価格(税別)¥949販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
ピン径D(mm)9.54リンク内幅W(mm)19.05プレート幅H(mm)30.1ピン長L1(mm)19.75ピン長L2(mm)22.85ピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)19.05材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理特殊表面コート概略質量(kg/m)3.99ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100プレート厚(mm)4最小引張強度(kN)93.2アタッチメント型式K1アタッチメント間隔7
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする