SG-M4535 DBW 玄関台 フクダクラフト 48237430 SG-M4535 DBW 玄関台 フクダクラフト 48237430 SG-M4535 DBW 玄関台 フクダクラフト 48237430 SG-M4535 DBW 玄関台 フクダクラフト 48237430 SG-M4535 DBW 玄関台 フクダクラフト 48237430 SG-M4535 DBW 玄関台 フクダクラフト 48237430

玄関台

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48237430 品番SG-M4535 DBW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

玄関の段差を小さくし、足腰の負担を和らげます。
玄関台の下に靴が最大2足収納できます。
アジャスター付きで、勾配のある玄関でも水平に設置できます。
コーナーに2台を組み合わせて使ってもOK!

材質【本体】スチール/粉体塗装、【地板】化粧繊維板 質量(kg)約3.2 ダークブラウン 幅(cm)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×355×155 総耐荷重(kg)80
注意
※屋外では使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥70 / 税込 ¥77
沖縄地方数量1につき ¥1,070 / 税込 ¥1,177
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする