フクダクラフト
フクダクラフトの リハビリ・生活補助
フクダクラフトの 介護ステップ
玄関台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48237457
品番
SG-M9035 DBW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
玄関の段差を小さくし、足腰の負担を和らげます。
玄関台の下に靴が最大4足収納できます。
アジャスター付きで、勾配のある玄関でも水平に設置できます。
コーナーに2台を組み合わせて使ってもOK!
材質
【本体】スチール/粉体塗装、【地板】化粧繊維板
質量(kg)
約5.5
色
ダークブラウン
幅(cm)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約900×355×155
総耐荷重(kg)
80
注意
※屋外では使用しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
290
/
税込
¥
319
沖縄地方
数量1につき
¥
1,660
/
税込
¥
1,826
離島
数量1以上のご注文
お送りできません