曜日別特売
RS10B-2-RP-L BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48238757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS10B-2-RP-L BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48238757
RS10B-2-RP-L BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48238757

BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)15.875ユニットリンク数-注文コード48238757品番RS10B-2-RP-L
参考基準価格(税別)¥96販売価格(税込)¥75
販売価格(税別)
68
寸法C(mm)16.59ピン径D(mm)5.08寸法H(mm)14.7寸法L1(mm)17.85寸法L2(mm)19.55寸法T1(mm)1.5寸法T2(mm)1.5リンク内幅W(mm)9.65寸法h(mm)13.7ローラ外径(R)(Φmm)10.16ピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.65ユニットリンク数-形状RS材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数2概略質量(kg/m)1.85引張強度(kN[kgf])44.5(ISO606)チェーンNo.RS10B最小引張強度(kN[kgf])44.5JIS等級10B最大許容張力(kN)7.68
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする