※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
ピッチ(mm)
15.875
ユニットリンク数
-
注文コード
48238766
品番
RS10B-2-OL
参考基準価格(税別)
¥796
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
16.59
ピン径D(mm)
5.08
寸法H(mm)
14.7
寸法T1(mm)
1.5
寸法T2(mm)
1.5
リンク内幅W(mm)
9.65
寸法h(mm)
13.7
ローラ外径(R)(Φmm)
10.16
ピン長L(mm)
39.4
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.65
ユニットリンク数
-
形状
RS
材質(本体)
スチール
タイプ
オフセットリンク
種類
ローラーチェーン
列数
2
概略質量(kg/m)
1.85
引張強度(kN[kgf])
44.5(ISO606)
チェーンNo.
RS10B
最小引張強度(kN[kgf])
44.5
JIS等級
10B
最大許容張力(kN)
4.608
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)