曜日別特売
RS10B-3-MCJL BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48238793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS10B-3-MCJL BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48238793
RS10B-3-MCJL BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン 48238793

BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)15.875ユニットリンク数-注文コード48238793品番RS10B-3-MCJL
参考基準価格(税別)¥598販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
寸法C(mm)16.59ピン径D(mm)5.08寸法H(mm)14.7寸法L1(mm)26.15寸法L2(mm)27.85寸法T1(mm)1.5寸法T2(mm)1.5リンク内幅W(mm)9.65寸法h(mm)13.7ローラ外径(R)(Φmm)10.16ピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.65ユニットリンク数-形状RS材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数3概略質量(kg/m)2.8引張強度(kN[kgf])66.7(ISO606)チェーンNo.RS10B最小引張強度(kN[kgf])66.8JIS等級10B最大許容張力(kN)9.04
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする