曜日別特売
F3JPT30114F アキレス腱プロテクター mizuno(ミズノ) 48239015

F3JPT30114F アキレス腱プロテクター mizuno(ミズノ) 48239015
F3JPT30114F アキレス腱プロテクター mizuno(ミズノ) 48239015
F3JPT30114F アキレス腱プロテクター mizuno(ミズノ) 48239015
F3JPT30114F アキレス腱プロテクター mizuno(ミズノ) 48239015
F3JPT30114F アキレス腱プロテクター mizuno(ミズノ) 48239015

アキレス腱プロテクター

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード48239015品番F3JPT30114F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,750
販売価格(税別)
2,500

野球由来のプロテクターシリーズ。
軽量かつ動きやすいアキレス腱の保護具が登場。
カゴ台車・ボックス台車を使用する際に!
Point1.野球のレガース由来の耐衝撃性の高さ
Point2.軽さと形状により歩行動作を邪魔しにくい
Point3.伸縮性のあるベルトで着用簡単
Point4.裏面は劣化しにくいクッション素材を採用
こんな方におすすめ!
◆物流・倉庫作業に従事している方やカゴ車・台車を使用している方。
◆もっと着用が簡単で、動きやすいプロテクターが欲しい方。

種別アキレス腱材質本体:ポリエチレン、パッド:ポリエチレンフォーム・ポリウレタン合皮・ポリエステル14:ネイビーサイズF寸法(長さL×幅W)(mm)約233×171(パッド面)
注意
※本製品はアキレス腱プロテクターのみの製品です。シューズの付属はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする