電工タフグローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 48240668 品番 JND-37M
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

強力なグリップ力、耐久性としなやかさを調和 吸湿速乾素材が汗ムレを防ぐ
手のひらは、日本製素材の優れた品質で、耐久性と柔軟性を両立
手のひらのパターンでグリップ力アップ
手の甲は、毛細血管原理の応用から生まれた汗処理機構が、 スピーディーな速乾性能を実現

材質手のひら:ポリウレタン・ナイロン、手の甲:ポリエステル サイズM 質量(g)53 入数(双)1 機能耐久性、吸湿速乾、柔軟性 全長(cm)21.5 中指長(cm)8.7 手のひらまわり(cm)18.5
関連資料:(1.88MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする