DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルキャッチャー
シルバーフィッシャー(プラス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48240756
品番
DXF-20-2P
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
交換方法
金具と尻金を外します。
1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。
交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。
竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
用途
フィッシャー先端竿の交換に
適合機種
シルバーフィッシャー(プラス) 20mタイプ DXF-20000
材質
カーボン
質量(g)
30
種類
2番竿
本体寸法(mm)
10.6×10.6×975
関連資料:
(0.31MB)
取扱説明書:
(0.12MB)