曜日別特売
RS120-SUP-4-FSJL スーパチェーン 椿本チエイン 48240823

RS120-SUP-4-FSJL スーパチェーン 椿本チエイン 48240823
RS120-SUP-4-FSJL スーパチェーン 椿本チエイン 48240823
RS120-SUP-4-FSJL スーパチェーン 椿本チエイン 48240823
RS120-SUP-4-FSJL スーパチェーン 椿本チエイン 48240823

スーパチェーン

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)38.1ユニットリンク数-注文コード48240823品番RS120-SUP-4-FSJL
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
ピッチ(mm)38.1リンク内幅W(mm)25.4ユニットリンク数-タイプF形継手リンクリンク内幅(mm)25.4材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数4ピン形式リベット形ローラ径(Φmm)22.23チェーンNo.RS120プレート厚(mm)4.8チェーン形式スーパチェーンピン長L1(mm)93.1ピン長L2(mm)97.1ピン径D(mm)11.11プレート幅H(mm)36.2最大許容張力(kN)-プレート幅h(mm)31.2ジョイントリンクタイプF形横ピッチC(mm)45.4
注意
リンク注文の場合、3リンク以上奇数リンクでのご注文お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする