ブレードガードグローブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 48240835 品番 JGS-18M
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

高強力ポリエチレンとガラスファイバーを使用した耐切創手袋
耐切創レベル F (EN388:2016)
18ゲージ極薄編手袋にポリウレタンをコーティング

用途カッター使用時、ガラス製造・組立・運搬、建築サッシ組立・運搬、薄板・鋼板扱い、組立作業、下履き手袋 材質高強力ポリエチレン・ポリエステル・ナイロン・スチールワイヤー・ガラスファイバー・スパンデックス・ポリウレタン サイズM 質量(g)42 入数(双)1 本体寸法(mm)110×10×235 機能耐切創、極薄 全長(cm)23.5(許容誤差:±5mm) 色(手首部) 耐切創性レベルF(EN388:2016)
関連資料:(1.47MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする