DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
ブレードガードグローブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
48240844
品番
JGS-18L
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
高強力ポリエチレンとガラスファイバーを使用した耐切創手袋
耐切創レベル F (EN388:2016)
18ゲージ極薄編手袋にポリウレタンをコーティング
用途
カッター使用時、ガラス製造・組立・運搬、建築サッシ組立・運搬、薄板・鋼板扱い、組立作業、下履き手袋
材質
高強力ポリエチレン・ポリエステル・ナイロン・スチールワイヤー・ガラスファイバー・スパンデックス・ポリウレタン
サイズ
L
質量(g)
48
入数(双)
1
本体寸法(mm)
115×10×250
機能
耐切創、極薄
全長(cm)
25.0(許容誤差:±5mm)
色(手首部)
グレー
耐切創性
レベルF(EN388:2016)
関連資料:
(1.47MB)