曜日別特売
JRN-407 六角軸中タップ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 48240860

六角軸中タップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじ径M4
内容量1本注文コード48240860品番JRN-407
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

通り穴の内側にネジを立てるタップ 刃先の剛性が強い
六角軸で充電ドライバーに装着可能

用途ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に材質HSS鋼質量(g)16ピッチ(mm)0.7ねじ径M4下穴径(Φmm)3.3本体寸法(mm)7×7×80
関連資料:(1.34MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする