DENSAN(デンサン/ジェフコム)
六角軸スパイラルタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじ径
M5
M4
M5
M6
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48240914
品番
JRS-508
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
切粉をシャンク側に排出するので、止まり穴加工もOK
六角軸で充電ドライバーに装着可能
用途
ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に
材質
HSS鋼
質量(g)
16
ピッチ(mm)
0.8
ねじ径
M5
下穴径(Φmm)
4.2
本体寸法(mm)
7×7×80
関連資料:
(1.34MB)